| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711290-4518-62-0000-4 Herst.-Nr.: 4518-62-0000-4 EAN/GTIN: 4052462058200 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werdenEigenschaften- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen: | | Auffangvolumen (DE): | 240 Liter | Auffangvolumen Oberkante Wannenrand: | 301 Liter | Anzahl für Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,70* | € 1.362,70* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,09* | € 1.362,72* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,34* | € 1.457,22* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,61* | € 1.463,58* | | | | Lager 2478 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,82* | € 1.468,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|