Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW 1800 PE, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4518-52-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-52-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462060227
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
298 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,13*
€ 1.145,47*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,18*
€ 1.145,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,67*
€ 1.190,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,44*
€ 1.194,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,37*
€ 1.198,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,71*
€ 1.421,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,04*
€ 1.406,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.143,14*
€ 1.360,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,98*
€ 1.307,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.085,89*
€ 1.292,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,57*
€ 1.257,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,44*
€ 1.211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.