Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-20-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462037083
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
  • Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
  • Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
110 kg
Länge:
1515 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBK > Typ BBK > Bbk 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,03*
€ 537,36*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,03*
€ 537,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,54*
€ 548,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,00*
€ 550,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,94*
€ 555,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,27*
€ 654,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,78*
€ 639,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 529,58*
€ 630,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.