Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-20-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462037083
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
  • Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
  • Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
110 kg
Länge:
1515 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBK > Typ BBK > Bbk 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,25*
€ 540,01*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,03*
€ 540,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 550,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,56*
€ 552,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,46*
€ 558,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,12*
€ 618,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.