Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBG 100, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-10-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-10-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462028876
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
Weitere Informationen:
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBG > Typ BBG > Bbg 100
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, Baustoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,66*
€ 459,78*
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 407,23*
€ 459,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,12*
€ 517,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,07*
€ 520,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,03*
€ 524,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,36*
€ 610,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,07*
€ 524,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 438,08*
€ 521,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.