Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Baustoffbehälter BBG 100, lackiert, Resedagrün 446803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446803-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-10-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462028876
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter
Bauer® Baustoffbehälter BBG 100, lackiert, Resedagrün Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten Eigenschaften: 3-fach stapelbar Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1095 mm
Eigengewicht:
100 kg
Höhe:
800 mm
Länge:
1500 mm
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1095.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, Stapelbare Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,66*
€ 459,78*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 407,23*
€ 459,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,12*
€ 517,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,07*
€ 520,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,87*
€ 522,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,80*
€ 547,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.