Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel DGS 950, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4489-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4489-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462025844
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
660 mm
Aufnahme-Innenbreite:
180 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1510 mm
Muldenhöhe:
720 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
1610 mm
Breite:
1610 mm
Höhe:
1370 mm
... > DGS > Typ DGS > Dgs 950
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.378,89*
€ 2.561,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.396,16*
€ 2.582,13*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.403,26*
€ 2.592,63*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.409,99*
€ 2.593,43*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.403,68*
€ 2.596,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,63*
€ 3.085,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,01*
€ 3.023,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.541,00*
€ 3.023,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,02*
€ 2.927,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.460,01*
€ 2.927,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,87*
€ 2.897,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,26*
€ 2.859,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.