Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel DGS 950, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4489-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4489-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462025844
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
660 mm
Aufnahme-Innenbreite:
180 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1510 mm
Muldenhöhe:
720 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
1610 mm
Breite:
1610 mm
Höhe:
1370 mm
... > DGS > Typ DGS > Dgs 950
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.392,62*
€ 2.526,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.407,45*
€ 2.526,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.417,59*
€ 2.536,40*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.405,83*
€ 2.538,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.416,73*
€ 2.539,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,23*
€ 3.006,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.494,40*
€ 2.968,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,75*
€ 2.892,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,54*
€ 2.867,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.407,45*
€ 2.864,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.