Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell AG 60-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell Fassregale AG 60 1 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Stapelgestell Fassregale AG 60 1 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-52-0100-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-52-0100-7
EAN/GTIN:
     4052462022485
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
BAUER Stapelgestell AG 60-1, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
9 kg
Breite:
515 mm
Höhe:
555 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
1 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
zerlegt
... > AG > Typ AG > Ag 60-1
Weitere Suchbegriffe: fassregal, Stapelgestell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 140,42*
10 Tage
15
€ 5,45*
ab € 115,84*
€ 140,44*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 140,93*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 145,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 147,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.