Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell AG 60-3, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell Fassregale AG 60 3 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Stapelgestell Fassregale AG 60 3 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-50-0100-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-50-0100-7
EAN/GTIN:
     4052462022300
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
BAUER Stapelgestell AG 60-3, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
13 kg
Breite:
1315 mm
Höhe:
555 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
3 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
zerlegt
... > AG > Typ AG > Ag 60-3
Weitere Suchbegriffe: fassregal, Stapelgestell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 159,26*
9 Tage
15
€ 5,45*
ab € 130,90*
€ 159,28*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 159,88*
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 162,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 169,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.