Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-2/PE, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-35-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462022027
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
91 kg
Breite:
1215 mm
Höhe:
365 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,58*
€ 757,75*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,80*
€ 764,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,94*
€ 764,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,02*
€ 767,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,90*
€ 811,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,26*
€ 890,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,25*
€ 890,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,56*
€ 866,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 728,55*
€ 866,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,29*
€ 854,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,02*
€ 821,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.