Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2018 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-07-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020849
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
69 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 299,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 300,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 331,34*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 336,80*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 338,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 155,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.