Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2000, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2000 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462020726
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
43 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
222 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 247,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 248,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,18*
€ 276,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 277,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,28*
€ 278,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
2002 LACK RAL3000 ROT
€ 274,57*
Ähnlich
Bauer
2002 LACK RAL5012 BLAU
€ 275,18*
Ähnlich
Bauer
2002, LACK. GRAU RAL 7005
€ 276,84*
Ähnlich
Bauer
2000 LACK RAL 2000 ORANGE
€ 256,50*
Ähnlich
Bauer
2000 LACK RAL5012 BLAU
€ 248,63*
Ähnlich
Bauer
2003, VERZINKT
€ 304,43*
Ähnlich
Bauer
2001, VERZINKT
€ 280,15*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
€ 246,04*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
€ 246,66*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
€ 279,23*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-4
€ 274,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.