Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer 4P, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4463-16-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-16-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020153
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 200 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
10 kg
Länge:
875 mm
Breite:
675 mm
Höhe:
335 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
... > 4P > Typ 4P > 4P
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,92*
€ 461,35*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,11*
€ 464,70*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,42*
€ 476,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,90*
€ 512,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,56*
€ 519,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 487,16*
€ 579,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,56*
€ 557,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
€ 460,98*
Ähnlich
Eurokraft
474883
€ 436,83*
Ähnlich
Eurokraft
474879
€ 439,94*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
€ 707,86*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
€ 697,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.