Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne BSW 125, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzwanne Flächenschutzwannen BSW 125 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Bodenschutzwanne Flächenschutzwannen BSW 125 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4446-55-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-55-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016811
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

Eigenschaften

  • Flächenlast 5000 kg/m²
  • Radlast 500 kg
  • Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
  • Modular, bestehend wahlweise aus:
  • Auffahrrampen Typ AR
  • Auffahrecken Typ AE
  • Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
  • Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
  • Bauhöhe 123 mm, mit verzinktem Gitterrost
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
111 kg
Breite:
2500 mm
Höhe:
123 mm
Auffangvolumen (DE):
111 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
148 Liter
Maximale Dichte:
1,5 kg/Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Radlast:
500 kg
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,33*
€ 437,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 438,73*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,52*
€ 454,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,34*
€ 462,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,57*
€ 464,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,10*
€ 541,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4446-60-0000-7
€ 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.