Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne BSW 122, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzwanne Flächenschutzwannen BSW 122 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Bodenschutzwanne Flächenschutzwannen BSW 122 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4446-52-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-52-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016781
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

Eigenschaften

  • Flächenlast 5000 kg/m²
  • Radlast 500 kg
  • Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
  • Modular, bestehend wahlweise aus:
  • Auffahrrampen Typ AR
  • Auffahrecken Typ AE
  • Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
  • Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
  • Bauhöhe 123 mm, mit verzinktem Gitterrost
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
46 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
123 mm
Auffangvolumen (DE):
40 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
59 Liter
Maximale Dichte:
1,5 kg/Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Radlast:
500 kg
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 259,90*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 260,53*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 276,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 277,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 279,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4446-58-0000-7
€ 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.