Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-4 G, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 4 G lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 4 G lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-02-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462015982
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Spritzschutzwand 3-seitig
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
204 kg
Breite:
1400 mm
Höhe:
1435 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
275 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-4 G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,86*
€ 1.200,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,53*
€ 1.200,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,67*
€ 1.205,82*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,62*
€ 1.209,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,08*
€ 1.316,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,82*
€ 1.434,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,83*
€ 1.418,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.191,82*
€ 1.418,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,00*
€ 1.373,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.153,99*
€ 1.373,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,18*
€ 1.355,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,67*
€ 1.322,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.