Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-HK, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FD HK lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FD HK lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4440-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462015531
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Handkurbel
  • Aufnahmen für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
72 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > FD > Typ FD-HK > Fd-Hk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,72*
€ 1.928,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,60*
€ 1.928,86*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,36*
€ 1.936,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,11*
€ 1.957,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.910,13*
€ 2.007,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,58*
€ 2.304,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,51*
€ 2.272,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.909,49*
€ 2.272,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,05*
€ 2.217,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.863,04*
€ 2.217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,15*
€ 2.195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,36*
€ 2.187,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.