Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-HK, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FD HK lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FD HK lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462015531
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Handkurbel
  • Aufnahmen für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
72 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > FD > Typ FD-HK > Fd-Hk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,29*
€ 1.916,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,09*
€ 1.916,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,01*
€ 1.923,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,83*
€ 1.944,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.910,89*
€ 1.992,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,21*
€ 2.280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,93*
€ 2.253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,37*
€ 2.200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,51*
€ 2.183,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,09*
€ 2.168,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.