Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-2,5, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-07-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-07-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462012783
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
79 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
410 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > LA > Typ LA > La 1600-2,5
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,13*
€ 673,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,25*
€ 673,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,76*
€ 693,67*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 624,95*
€ 693,68*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 630,60*
€ 696,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,56*
€ 828,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,44*
€ 799,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 656,07*
€ 780,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,20*
€ 771,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,60*
€ 750,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.