Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-2,5, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-07-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-07-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462012783
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
79 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
410 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > LA > Typ LA > La 1600-2,5
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,74*
€ 676,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,49*
€ 676,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,86*
€ 696,40*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 629,27*
€ 696,41*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 629,30*
€ 699,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,41*
€ 828,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,56*
€ 787,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,36*
€ 770,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.