Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FR-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4423-04-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011083
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 200 Liter

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
37 kg
Breite:
980 mm
Höhe:
850 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter (liegend):
1 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
montiert
... > FR > Typ FR > FR-1
Weitere Suchbegriffe: fassregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,04*
€ 369,78*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 323,47*
€ 369,78*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 371,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 372,58*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 327,90*
€ 374,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.