Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FR-2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4423-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011052
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 200 Liter

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
43 kg
Breite:
1380 mm
Höhe:
850 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter (liegend):
2 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
montiert
... > FR > Typ FR > FR-2
Weitere Suchbegriffe: fassregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,38*
€ 443,95*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 443,97*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 389,46*
€ 445,69*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 391,86*
€ 448,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,52*
€ 464,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.