Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 30, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4421-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462009448
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/LTESskV8_eM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
110 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
71 kg
Länge:
945 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
845 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
845 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > BST > Typ BST > Bst 30
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,89*
€ 332,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,48*
€ 332,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,96*
€ 332,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,58*
€ 333,56*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 295,20*
€ 342,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
€ 309,85*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
€ 735,60*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
€ 807,06*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
€ 251,62*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
€ 341,09*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
€ 330,28*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
€ 355,05*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-1
€ 352,0325*
Zubehör
Eurokraft
250155
€ 293,24*
Zubehör
Eurokraft
549542
€ 253,21*
Zubehör
Eurokraft
250414
€ 263,50*
Zubehör
Eurokraft
885991
€ 261,26*
Zubehör
Eurokraft
886084
€ 261,76*
Zubehör
Eurokraft
250163
€ 368,25*
Zubehör
Eurokraft
549543
€ 309,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.