Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 30, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4421-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009431
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
110 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
71 kg
Länge:
945 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
845 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > BST > Typ BST > Bst 30
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 318,48*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,87*
€ 320,35*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,01*
€ 327,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,19*
€ 327,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,30*
€ 328,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
€ 311,74*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
€ 742,58*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
€ 803,79*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
€ 254,64*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
€ 346,38*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
€ 337,60*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
€ 360,19*
Zubehör
Eurokraft
250155
€ 295,28*
Zubehör
Eurokraft
549542
€ 253,37*
Zubehör
Eurokraft
250414
€ 263,79*
Zubehör
Eurokraft
885991
€ 266,03*
Zubehör
Eurokraft
886084
€ 265,04*
Zubehör
Eurokraft
250163
€ 373,91*
Zubehör
Eurokraft
549543
€ 311,40*
Zubehör
Eurokraft
250422
€ 323,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.