Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/M, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4408-09-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-09-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462001619
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
139 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > Fasslifter > RS > Rs-Ii/M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.252,18*
€ 2.366,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.262,16*
€ 2.366,83*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,65*
€ 2.367,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.268,44*
€ 2.377,20*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.359,42*
€ 2.472,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,20*
€ 2.828,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,36*
€ 2.790,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.345,35*
€ 2.790,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,97*
€ 2.727,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.291,96*
€ 2.727,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,44*
€ 2.699,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.