Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCHSAEGE SHOCKWAVE 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-49569835
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
8 TPI für saubere, gratfreie Löcher
0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller.
Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
1/4″ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit.
Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns.
Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave Holesaw 38 mm
EAN UPC Code:
045242321155
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: LOCHSAEGE SHOCKWAVE 38MM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 17,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,06*
€ 17,20*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 19,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,55*
€ 20,12*
Lager 2478
29
3
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 79,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932430466
€ 0,84*
Ähnlich
Milwaukee
49569805
€ 15,26*
Ähnlich
Milwaukee
49569810
€ 15,64*
Ähnlich
Milwaukee
49569815
€ 15,63*
Ähnlich
Milwaukee
49569820
€ 16,28*
Ähnlich
Milwaukee
49569825
€ 17,14*
Ähnlich
Milwaukee
49569830
€ 17,19*
Ähnlich
Milwaukee
49224800
€ 40,90*
Ähnlich
Milwaukee
4932430477
€ 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.