Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49224800
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49224800
EAN/GTIN:
     045242321162
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>15 TPI für saubere, gratfreie Löcher</li> <li>0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller</li> <li>Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe</li> <li>1/4Zoll Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel</li> <li>Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material</li> <li>Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit</li> <li>Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns</li> <li>Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen</li> </ul>
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22/29/35 mm
-:
-
Anzahl Teile:
3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932430466
€ 0,84*
Ähnlich
Milwaukee
49569805
€ 15,26*
Ähnlich
Milwaukee
49569810
€ 15,64*
Ähnlich
Milwaukee
49569815
€ 15,63*
Ähnlich
Milwaukee
49569820
€ 16,28*
Ähnlich
Milwaukee
49569825
€ 17,14*
Ähnlich
Milwaukee
49569830
€ 17,19*
Ähnlich
Milwaukee
49569835
€ 17,11*
Ähnlich
Milwaukee
4932430477
€ 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.