Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCHSAEGE SHOCKWAVE 29MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-49569820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
8 TPI für saubere, gratfreie Löcher
0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller.
Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
1/4″ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit.
Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns.
Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave Holesaw 29 mm
EAN UPC Code:
045242321124
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: LOCHSAEGE SHOCKWAVE 29MM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 16,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,46*
€ 16,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,93*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 18,11*
Lager 2478
27
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932430466
€ 0,84*
Ähnlich
Milwaukee
49569805
€ 15,51*
Ähnlich
Milwaukee
49569810
€ 15,85*
Ähnlich
Milwaukee
49569815
€ 15,82*
Ähnlich
Milwaukee
49569825
€ 17,43*
Ähnlich
Milwaukee
49569830
€ 17,10*
Ähnlich
Milwaukee
49569835
€ 17,43*
Ähnlich
Milwaukee
49224800
€ 40,60*
Ähnlich
Milwaukee
4932430477
€ 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.