Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCHSAEGE SHOCKWAVE 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-49569805
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49569805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
8 TPI für saubere, gratfreie Löcher
0,6 mm dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller.
Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
1/4″ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit.
Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns.
Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave Holesaw 19 mm
EAN UPC Code:
045242321094
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: LOCHSAEGE SHOCKWAVE 19MM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 16,95*
Lager 2478
26
4
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932430466
€ 0,84*
Ähnlich
Milwaukee
49569810
€ 15,85*
Ähnlich
Milwaukee
49569815
€ 15,82*
Ähnlich
Milwaukee
49569820
€ 16,41*
Ähnlich
Milwaukee
49569825
€ 17,30*
Ähnlich
Milwaukee
49569830
€ 17,10*
Ähnlich
Milwaukee
49569835
€ 17,43*
Ähnlich
Milwaukee
49224800
€ 40,60*
Ähnlich
Milwaukee
4932430477
€ 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.