Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933478082 Herst.-Nr.: 4933478082 EAN/GTIN: 4058546340155 |
| |
|
|  |  |
 | Komfortabler erweiteter Kragen für zusätzliche Wärme Eng geschnitten, für maximalen Heizeffekt Verlängertes Rückenteil Leichtes und gleichzeitig strapazierfähiges, pillingbeständiges Material hält den Körper warm und trocken Volle Heizleistung bereits nach 2,5 min erreicht Heizelemente im Brust- und Rückenbereich Angetrieben durch die wiederaufladbare L4-USB-REDLITHIUM Akku-Technologie Beleuchteter LED-Regler zum Wechseln zwischen 2 Heizstufen mit einer einzigen Berührung Strapazierfähiges, pillingbeständiges Material mit Raglanärmeln und nahtlosen Schultern für maximale Mobilität und Komfort Bis zu 180 min Wärme in der niedrigen Heizstufe Die L4-Akku-Aufnahme ist für einen optimalen Tragekomfort in der Akku-Tasche versteckt Waschmaschinengeeignet
Weitere Informationen:  |  | Akku: | Li-ion | Bezeichnung: Modellvariante: | L4 HBLB-301M | By system new: | REDLITHIUM™ USB | Charger included: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | EAN UPC Code: | 4058546340155 | Geliefert in: | im Karton | Gewicht [kg]: | ,5 | Gewicht mit Akku [kg]: | 0.50 (L4 B3) | Größe: | M | Milw. battery included 1: | 1 x L4 B3 | Packungsgröße: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, herren pullover, L4HBLB-301M Akku-Thermo-Layer |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 112,16* | € 139,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 112,41* | € 139,25* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,59* | € 143,59* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,13* | € 143,59* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,91* | € 157,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|