Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933464825 Herst.-Nr.: 4933464825 EAN/GTIN: 4058546227708 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67) Abnehmbarer Taschenclip Schockresistentes Lampenglas TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit Inklusive 3 x AAA-Batterien
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: Modellvariante: | ML-LED | By technology: | TRUEVIEW™ | Gewicht mit Akku [kg]: | 0.10 (3 x AAA) | Milw. battery included 1: | 3 x AAA | Akku: | 3 x AAA | EAN UPC Code: | 4058546227708 | Geliefert in: | Blister |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 47,07* | € 61,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 48,67* | € 62,01* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,88* | € 63,80* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 49,04* | € 63,80* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,30* | € 71,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|