Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933441675 Herst.-Nr.: 4933441675 EAN/GTIN: 4002395001903 |
| |
|
| | |
| 3-Wege Befüllung Entlüftungsventil Integrierte Schlauchhalterung und Schultergurt 12-V-Motor mit 562 Bar max. Betriebsdruck REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm Lieferumfang: flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme
Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M12GG-401B AKKU-FETTPRESSE IN2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 211,13* | € 242,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,60* | € 244,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 214,69* | € 244,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,70* | € 248,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,19* | € 271,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|