Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12GG-401B AKKU-FETTPRESSE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12GG-401B AKKU-FETTPRESSE IN2
M12GG-401B AKKU-FETTPRESSE IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324588
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441675
EAN/GTIN:
     4002395001903
Suchbegriffe:
Fettpresse
milwaukee fettpresse
fettpresse
3-Wege Befüllung
Entlüftungsventil
Integrierte Schlauchhalterung und Schultergurt
12-V-Motor mit 562 Bar max. Betriebsdruck
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht
Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme
Weitere Suchbegriffe: M12GG-401B AKKU-FETTPRESSE IN2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 208,30*
€ 241,76*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 211,89*
€ 243,71*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 213,19*
€ 245,59*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 250,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 251,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.