Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4932471822 Herst.-Nr.: 4932471822 EAN/GTIN: 4058546297213 |
| |
|
|  |  |
 | Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Optimierte SHOCK ZONE absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen. Magnetaufnahme für sicheren Halt. 1/4″ Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6). Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern.
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: Modellvariante: | Magnetic bit holder 152 mm - long series | EAN UPC Code: | 4058546297213 | Packungsgröße: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnetbithalter 1/4"Hex 152 mm SHOCKWAVE |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,68* | € 9,53* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 7,04* | € 10,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,75* | € 10,15* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 7,10* | € 10,34* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 12,18* | € 16,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|