Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOCKWAVE DRIVEGUIDESET 2 (12TLG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932430910
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430910
EAN/GTIN:
     4002395385720
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Kompakte Größe.
Drive Guide Bithalter, integrierte Schraubenführungshülse auf 110 mm ausziehbar.
Bitset als Schraubendrehergriff einsetzbar.
Abisolierfunktion für ⌀ 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Anbiegen von Drahtösen bis 5 mm² möglich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
ShW CD drive guide set V2 -12pc
EAN UPC Code:
4002395385720
Inhalt:
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 /
Packungsgröße:
12
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, SHOCKWAVE DRIVEGUIDESET 2 (12TLG)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,80*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 13,24*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,43*
10
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 13,68*
Lager 2478
54
10
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.