Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Drive Guide -Set schlagfest SHOCKWAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4002395385720
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430910
EAN/GTIN:
     4002395385720
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Kompakte Größe<br> Drive Guide Bithalter, integrierte Schraubenführungshülse auf 110 mm ausziehbar<br> Bitset als Schraubendrehergriff einsetzbar<br> Abisolierfunktion für Durchmesser 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²<br> Anbiegen von Drahtösen bis 5 mm² möglich

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
-:
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Magnetbithalter 76 mm lang mit Führungshülse
Anzahl Teile:
12
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, SHOCKWAVE, DRIVEGUIDESET, 2, (12TLG)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,80*
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 13,24*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,43*
10
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 13,68*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.