| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-171000152170 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152170 EAN/GTIN: 4015448914679 |
| |
|
| | |
| Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 125mm· Länge: 260mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 3,1kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 210mm· Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140A· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Absicherung: 16A Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
| | |
| |