| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-171000152151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152151 EAN/GTIN: 4015448914754 |
| |
|
| | |
| Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 365mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 6,7kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Stromaufnahme: 28,8A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 6,6kVA Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
| | |
| |