Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645301703
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0080-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645301703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
34 mm
Gewicht:
1,130 kg/m
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. max. Celsius:
450
Ø-Außen:
92 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,02667*
€ 58,20667*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,72002*
€ 342,03*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 339,29004*
€ 378,47004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 338,51*
€ 378,49*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 353,00*
€ 390,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 390,61*
€ 464,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 390,55*
€ 464,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 382,70*
€ 455,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 371,71*
€ 442,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 353,00*
€ 420,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 58,83334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.