Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645301208
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645301208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
450
Medium:
Gas
Ø-Außen:
72 mm
Unterdruck:
0,320 bar
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
0,870 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 45,41667*
€ 53,62667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 307,25004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 339,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,61004*
€ 339,57*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 313,98*
€ 350,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 350,35*
€ 416,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 348,78*
€ 415,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 343,34*
€ 408,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 333,36*
€ 396,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 324,47*
€ 386,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 313,98*
€ 373,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 52,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.