Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645123886
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0050-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645123886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
49 mm
Ø-Außen:
58 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,410 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
50 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
1,465 bar
Unterdruck:
0,365 bar
Marke:
AIRDUC®
Biegeradius (Schlauchmitte):
74 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,062*
€ 27,592*
Lager 2462
490
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 27,892*
€ 31,372*
7 Tage
490
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 33,35*
2 Tage
490
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 34,00*
2 Tage
490
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 34,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 31,372*
€ 37,33268
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,702*
€ 36,53538
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,892*
€ 33,19148
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 27,892* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 313,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.