Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 351-0050-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 50-5


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
NORRES 351-0050-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 50-5
NORRES 351-0050-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 50-5
NORRES 351-0050-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 50-5
NORRES 351-0050-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 50-5
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779999
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100501015
EAN/GTIN:
     4049645123886
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT ID 50mm AD 58mm 4mm L.10m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: 40 bis +125 ºC (kurzz. +150 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 49,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35100501015
Werksnummer:
4501401005
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 50 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 HT
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,062*
€ 27,592*
3 Tage
490
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 27,892*
€ 31,372*
Lager 1955
490
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 33,35*
2 Tage
490
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 34,00*
2 Tage
490
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 34,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 29,64* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 333,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.