Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645051097
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0100-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645051097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
108 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.62 (8.86) Inches HG
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
0,510 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,055 (0,30) bar
Medium:
Gas | Staub
Überdruck DIN 26057:
0,245 (0,71) bar
Länge_m:
5 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.55 (10.35) psi
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,114*
€ 16,584*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 19,54*
5 Tage
875
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 20,77*
1 Tag
875
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 20,99*
Lager 2462
875
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,936*
€ 21,356*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 21,356*
€ 25,41364
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,206*
€ 24,04514
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,666*
€ 23,40254
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,936*
€ 20,15384
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,936* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 106,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.