Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 301-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 100


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
NORRES 301-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 100
NORRES 301-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 100
NORRES 301-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 100
NORRES 301-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS Innen-Ø 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779960
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30101000000
EAN/GTIN:
     4049645051097
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 100mm AD 108mm 4mm L.5m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,245 (0,71)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,055 (0,30)
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
30101000000
Werksnummer:
4501400773
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 100 mm
Norm:
PROTAPE® PUR 301 AS
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 5 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,144*
€ 16,674*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 19,49*
Lager 1955
800
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 20,82*
2 Tage
795
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 21,04*
2 Tage
795
5
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 16,84*
€ 21,10*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,44* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.