Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Punktlaser SLP3 rot STHT77503-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-STANLEYSTHT77503-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77503-1
EAN/GTIN:
     3253561775031
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
punktlaser stanley
punktlaser
Produktstärken: - Selbstnivellierender 3-Punkt-Laser mit Alkaline-Batterien - Rote Diode - Lotfunktion aufwärts und abwärts, ein horizontaler Punkt - Punkte einzeln zuschaltbar - Manueller Modus - Horizontale Genauigkeit: +/- 6 mm / 10 m - Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf+/- 4° - Arbeitsbereich: 30 m - Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 620 - 680 nm - Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz - Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz - Stromversorgung: 2x AA - IP-Klasse: IP50 - Stativanschluss: 1/4” - Lieferumfang: Tasche, Halterung, Batterien
Weitere Suchbegriffe: Stanley
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,78*
€ 85,05*
Lager 245
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,59*
€ 90,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 96,52*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.