Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Punktlaser SPL3 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66174178
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77503-1
EAN/GTIN:
     3253561773426
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
punktlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Punkt-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.