| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITALS004GZ01 Herst.-Nr.: LS004GZ01 EAN/GTIN: 0088381748551 |
| |
|
| | |
| Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke. Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten. Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück.; Spezifikationen: Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglich wandnahes Arbeiten; Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth; Integriertes Licht beleuchtet die Schneidkante; Gummierter D-Griff für zusätzlichen Komfort; Mit Sanftanlauf; Mit Motorbremse; Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.; Technische Details: Akkuspannung 40 V max.; Akkusystem XGT; Akkuschutzsystem; Schnittleistung 90° 91 x 279 / 68 x 310 mm; Leerlaufdrehzahl 3 600 min?¹; Schnittleistung Neigung links 45° 42 x 310 / 58 x 279 mm; Max. Neigung links / rechts 48 / 48 °; Max. Gehrung links / rechts 60 / 60 °; Sägeblatt 260 x 30 mm; Staubsack; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 26,6 - 27,2 kg; Produktabmessung (L x B x H) 805 x 644 x 660 mm; Schnittleistung 45° Gehrung 91 x 197 / 68 x 218 mm; Schnittleistung Neigung rechts 45° 43 x 279 / 29 x 305 mm; AWS-Schnittstelle; Produktgewicht 26, 6 - 27,2 kg; Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 91 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Adapter Bluetooth, Bluetooth Adapter, Bluetooth Dongle, Bluetooth Stick, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, makita akku-gehrungssäge, adapter bluetooth, Makita |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 616,58* | € 668,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 644,39* | € 697,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 645,81* | € 701,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,16* | € 720,24* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 678,15* | € 763,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|