Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Reciprosäge 18V im Transportkoffer DJR187ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADJR187ZK
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187ZK
EAN/GTIN:
     0088381806138
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leistungsfähige bürstenlose Reciprosäge mit großer Hubhöhe. Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min-1 bzw. 0 bis 3.000min-1. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel; Spezifikationen: Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; Sehr schneller Sägefortschritt; Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz; Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge; Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts; Mit LED; Technische Details: Akkuspannung18 V; Leerlaufschlagzah l0 - 2.300 / 3.000min-¹; Hubhöhe 32 mm; Max. Schnittleistung Holz 90° 255 mm; Max. Schnittleistung Rohr 130 mm; Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration 16,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Produktabmessung (L x B x H) 439x83x231 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 171,40*
€ 203,53*
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 210,30*
€ 4,90*
ab € 180,19*
€ 213,63*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,43*
€ 221,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,93*
€ 229,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.