Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR187ZK Säbelsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR187ZK Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR187ZK Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR187ZK Säbelsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648693
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187ZK
EAN/GTIN:
     0088381806138
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Entladungsrate (1st gear)
2300 SPM
Entladungsrate (2nd gear)
3000 SPM
Lampentyp
LED
Merkmale
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Entladungslänge
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
130 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
15.5 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Blech)
16.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Blech)
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.